text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret hélicoïdal de trous profonds DIN 1869 type TS D. nominal 6,8 mm HSS-Co PROMAT

Numéro d'article 7A583602
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 200
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Matière de coupe HSS-E

Spécifications

Longueur totale (mm) 290
Diamètre du foret (mm) 6.8
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 200
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Matière de coupe HSS-E
Angle de la pointe (°) 130
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Promat
Code Douanier
Type Deep Hole Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 7A583602
EAN 4015448738022
UBB 500583040695
UNSPSC 20111611
N° Article du fabricant 4000865939
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.