text.skipToContent text.skipToNavigation

Perceuse Yokota YRD-13N BK 3/8X24UNF


This Yokota drill is suitable for industrial applications. The two-step trigger allows easy setting of the drill tip at first stage, and afterward high rpm for maximum drilling-speed. Characteristics: * Compact and lightweight * Low vibrationlevel * Exhaust through grip, with silencer * Ergonomic design * Includes 13 mm key-less drill chuck

Numéro d'article E2016.000.110
Portée du mandrin (mm) 9.5 - 9.5
Diamètre d'alésage acier (mm) 13
Diamètre d'alésage bois (mm) 13
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 700
Marque Yokota
Emballé par 1

Spécifications

Portée du mandrin (mm) 9.5 - 9.5
Diamètre d'alésage acier (mm) 13
Diamètre d'alésage bois (mm) 13
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 700
Marque Yokota
Poids par pièce (g) 1600
Code Douanier
Type Air Drill

La description

This Yokota drill is suitable for industrial applications. The two-step trigger allows easy setting of the drill tip at first stage, and afterward high rpm for maximum drilling-speed. Characteristics: * Compact and lightweight * Low vibrationlevel * Exhaust through grip, with silencer * Ergonomic design * Includes 13 mm key-less drill chuck

Numéros d'articles

Numéro d'article E2016.000.110
EAN 8717981000661
UBB 500504316547
UNSPSC 27112713
N° Article du fabricant YRD-13NBK
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.