text.skipToContent text.skipToNavigation

Y.M46


Comprenant : - Y.107 : Pince à écrous aveugles. - Assortiment d'écrous M4 - M5 - M6 en acier dans les dimensions courantes pour des épaisseurs à sertir 0,3 -- 3 mm (environ 100 écrous). - Coffret avec cloisonnement et notice présentant le contenu et l'utilisation. - Dimensions (L. x l. x H.) : 360 x 300 x 60 mm. Poids : 2,500 kg.

Položka č. 8Q227687
Emballage Coffre
Nombre de trous de guidage 0
Nombre de clés à fourche 0
Nombre de mèches à bois 0
Nombre de forets hélicoïdaux HSS 0
Ambalat la 1

technické údaje

Emballage Coffre
Nombre de trous de guidage 0
Nombre de clés à fourche 0
Nombre de mèches à bois 0
Nombre de forets hélicoïdaux HSS 0
Nombre de cisailles à câbles 0
Nombre d'outils coaxiaux 0
Nombre de tournevis cruciformes PH 0
Nombre de tournevis cruciformes PZ 0
Nombre de scies cloches 0
Nombre d'outils de confection de fibres optiques 0
Nombre de fraises de bordure 0
Nombre de clés polygonales 0
Nombre de tournevis plats 0
Nombre d'inserts enfichables 0
Nombre de douilles 0
Nombre de clés à douille 0
Nombre de forets à pierre 0
Nombre de forets à étages 0
Nombre de tournevis Torx 0
Nombre total d'outils 1
Nombre de limes 0
Nombre d'appareils de mesure 0
Nombre de pinces 0
Nombre de clés plates à couronne 0
Nombre de clés hexagonales 0
Nombre de clés à molette 0
Nombre d'inserts de bit 0
Nombre d'outils de test 0
Nombre de cliquets 0
Nombre de broches rotatives 0
Nombre de burins et de poinçons 0
Nombre de marteaux 0
Nombre d'outils multifonction 0
Nombre de scies 0
Marque Facom
Principales caractéristiques Comprising:- Y.107: blind-nut riveter.- Selection of steel nuts M4 - M5 - M6, in popular sizes for joint thickness 0.3 to 3 mm (approx. 100 nuts).- Partitioned case with contents list and instructions: 360 x 300 x 60 mm.Weight: 2.500 kg.

Popis

Comprenant : - Y.107 : Pince à écrous aveugles. - Assortiment d'écrous M4 - M5 - M6 en acier dans les dimensions courantes pour des épaisseurs à sertir 0,3 -- 3 mm (environ 100 écrous). - Coffret avec cloisonnement et notice présentant le contenu et l'utilisation. - Dimensions (L. x l. x H.) : 360 x 300 x 60 mm. Poids : 2,500 kg.

Čísla materiálu

Položka č. 8Q227687
EAN 3148510881607
UBB 500637271221
UNSPSC 31161703
Číslo materiálu výrobcu Y.M46
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.