text.skipToContent text.skipToNavigation

Outil à emmancher à anneau 732/40 24 ouverture de clé 24 mm 14 x 18 mm acier all


Pour clés dynamométriques à carré creuxFixation par verrouillage de goupilleChrome sur nickel, finition durable et anti-éclatsForgé par immersion, trempé et refroidi dans un bain d'huileExtrêmement résilient, exceptionnellement durable

Numéro d'article G0665.240.001
Largeur de clé (mm)
Longueur totale (mm)
Modèle Embout à anneau
Dimension de raccordement 14x18 mm
Fixation rectangulaire Oui
Emballé par 1

Spécifications

Largeur de clé (mm) 24
Longueur totale (mm) 69
Modèle Embout à anneau
Dimension de raccordement 14x18 mm
Fixation rectangulaire Oui
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 149
Type Ratchet Attachment

La description

Pour clés dynamométriques à carré creuxFixation par verrouillage de goupilleChrome sur nickel, finition durable et anti-éclatsForgé par immersion, trempé et refroidi dans un bain d'huileExtrêmement résilient, exceptionnellement durable

Numéros d'articles

Numéro d'article G0665.240.001
EAN 4018754034284
UBB 203125069732
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 58224024
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.