text.skipToContent text.skipToNavigation

Optima Fraise lime carbure  6X16X6


Numéro d'article Q1109.000.015
Forme de la tête Forme cylindrique avec tête ronde
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 16
Adapté à l'aluminium Oui
Emballé par 1

Spécifications

Forme de la tête Forme cylindrique avec tête ronde
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 16
Adapté à l'aluminium Oui
Adapté au plastique Oui
Adapté à la fonte Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Matière de coupe HM
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 6
Forme de tête selon DIN 8032 WRC
Marque Optima
Poids par pièce (g) 19
Code Douanier

La description

OPTIMAtools

Numéros d'articles

Numéro d'article Q1109.000.015
EAN 8595129319444
UBB 500512362921
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant C0616S06
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.