text.skipToContent text.skipToNavigation

Optima Fraise lime carbure  6,3X9,5X3 DROP


Article number Q1109.100.010
Forme de la tête Oval
Diamètre d'arbre (mm) 3
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 9.5
Adapté à l'aluminium Oui
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Packed per 1

Specifications

Forme de la tête Oval
Diamètre d'arbre (mm) 3
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 9.5
Adapté à l'aluminium Oui
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Crantage Autre
Matière de coupe HM
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 6.3
Forme de tête selon DIN 8032 TRE
Marque Optima

Article numbers

Article number Q1109.100.010
EAN 8595129322307
UBB 500613426849
UNSPSC 31191500
Manufacturer article nr  E0609S03
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.