text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Sans fil Scie circulaire HD18 CS-0


Numero articolo 0D145191
Tension nominale (V) 18
Profondeur de coupe (90°) (mm) 55
Profondeur de coupe (45°) (mm) 39
Diamètre de la lame de scie (mm) 165
Trou à la lame de scie (mm) 15.8
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 3500
Marque Milwaukee
Confezionato per 1

Specifiche

Tension nominale (V) 18
Profondeur de coupe (90°) (mm) 55
Profondeur de coupe (45°) (mm) 39
Diamètre de la lame de scie (mm) 165
Trou à la lame de scie (mm) 15.8
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 3500
Marque Milwaukee
Code des marchandises 84672230
Model HD18 CS-0
Type Circular Saw

Numeri di articolo

Numero articolo 0D145191
EAN 4002395238248
UBB 500513623040
UNSPSC 23231200
Nr articolo produttore  4933419134
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.