text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Sans fil Scie circulaire HD 18 CS-402B


Vitesse de rotation de 3500 tr/min pour attaquer tous les bois de construction. Carter et capot protecteur en magnésium pour une meilleure résistance aux chocs . Poignée softgrip ergonomique pour un guidage précis et un meilleur contrôle de l'outil. Visibilité maximale de la ligne de coupe . Coupe biaise jusqu’à 50°c . Frein moteur électronique pour un arrêt instantané de la lame . Nouveau système électronique de contrôle breveté Milwaukee© pour une durée de vie accrue de l'™outil et de la batterie (protection contre les surcharges) . Gestion individuelle des cellules de la batterie contre les surcharges, les surchauffes et la décharge totale . Batterie REDLITHIUM-ION™ pour une autonomie multipliée par 2, une puissance augmentée de 20% . Fonctionne avec toutes les batteries M18™ Milwaukee©. Fourni avec lame 24 dents, guide parallèle, port poussière et clé. Une durée de vie de la batterie doublée et une résistance aux températures extrêmes

Numéro d'article 7L343720
Tension nominale (V) 18
Capacité d'accu (Ah) 4
Profondeur de coupe (90°) (mm) 55
Profondeur de coupe (45°) (mm) 39
Diamètre de la lame de scie (mm) 165
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 18
Capacité d'accu (Ah) 4
Profondeur de coupe (90°) (mm) 55
Profondeur de coupe (45°) (mm) 39
Diamètre de la lame de scie (mm) 165
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 3500
Nombre d'accus fournis 2
Marque Milwaukee
Model HD18 CS-402B
Type Circular Saw

Numéros d'articles

Numéro d'article 7L343720
EAN 4002395001613
UBB 500513623123
UNSPSC 23231200
N° Article du fabricant 4933441400
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.