text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Sans fil Perceuse à percussion M12 BPD-402C


Numéro d'article 8T050665
Tension nominale (V) 12
Longueur (mm) 190
Capacité d'accu (Ah) 4
Portée du mandrin (mm) 10 - 10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 22
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 12
Longueur (mm) 190
Capacité d'accu (Ah) 4
Portée du mandrin (mm) 10 - 10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 22
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 22
Couple de rotation max. (Nm) 38
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 22
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage pierre 1ere (mm) 10
Diamètre d'alésage pierre 1ere (mm) 10
Diamètre d'alésage pierre 1ere (mm) 10
Nombre d'impacts max. (1/min) 22500
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min) 0 - 400
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min) 0 - 1500
Nombre d'accus fournis 2
Marque Milwaukee
Code Douanier
Model M12 BPD-402C
Type Percussion Drill

Numéros d'articles

Numéro d'article 8T050665
EAN 4002395002672
UBB 500513647890
UNSPSC 23101502
N° Article du fabricant 4933441935
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.