text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Perceuse à percussion PDE 16 RP


Engrenages planétaires pour une vitesse lente avec un couple plus important de 59 nm. IMB : technologie bloc métal intégré pour une rigidité accrue et une durée de vie augmentée. Mandrin "tout métal" spécial percussion autoserrant pour un changement sans outil du foret. Polyvalente: électronique + pré-sélection de la vitesse variable + inverseur de rotation + stop de frappe. Poignées ergonomiques et affinées avec softgrip amortissant et antidérapant

Numéro d'article 2L506512
Consommation nominale (W) 630
Poids de la machine (kg) 2
Portée du mandrin (mm) 13 - 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 40
Emballé par 1

Spécifications

Consommation nominale (W) 630
Poids de la machine (kg) 2
Portée du mandrin (mm) 13 - 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 40
Couple de rotation max. (Nm) 59
Insertion d'outils 1/2x20 pouces UNF
Diamètre d'alésage béton 2nde (mm) 16
Puissance dissipée (W) 315
Longueur du câble de raccordement (m) 4
Diamètre d'alésage pierre 1ere (mm) 20
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min) 0 - 950
Marque Milwaukee
Model PDE 16 RP
Type Percussion Drill

Numéros d'articles

Numéro d'article 2L506512
EAN 4002395235339
UBB 500513709195
UNSPSC 23101502
N° Article du fabricant 4933409206
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.