Meuleuses d'angle
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
Outils filaires
Meuleuses et ponçeuses
Meuleuses d'angle
8K429849
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
Milwaukee Meuleuse AG 22-230 DIAMANTSE
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
8K429849
Longueur (mm)
485
Consommation nominale (W)
2200
Poids de la machine (kg)
5.2
Insertion d'outils
M14
Diamètre max. de disque (mm)
230
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
6600 - 6600
Marque
Milwaukee
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Longueur (mm)
485
Consommation nominale (W)
2200
Poids de la machine (kg)
5.2
Insertion d'outils
M14
Diamètre max. de disque (mm)
230
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
6600 - 6600
Marque
Milwaukee
Code Douanier
Voir
Model
AG 22-230 D-SET DMS
Type
Angle Grinder
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8K429849
EAN
4002395000203
UBB
500513544915
UNSPSC
27111905
N° Article du fabricant
4933440292