Perceuses
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
Outils sans fil
Perceuses
2C545064
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
MILWAUKEE M12 FUEL™ COMPACT DRILL DRI FDD2-602X
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
2C545064
Tension nominale (V)
12
Capacité d'accu (Ah)
6
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
1.4
Portée du mandrin (mm)
13-13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
35
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Tension nominale (V)
12
Capacité d'accu (Ah)
6
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
1.4
Portée du mandrin (mm)
13-13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
35
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
35
Couple de rotation max. (Nm)
45
État des accus
Lithium-ions
Ajustage du couple de rotation (Nm)
13-13
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min)
0-450
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min)
0-1550
Nombre d'accus fournis
2
Avec chargeur
Oui
Marque
Milwaukee
Code Douanier
Voir
Model
M12 FDD2-602X
Type
Driver Drill
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2C545064
EAN
4058546376697
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
4933479875