text.skipToContent text.skipToNavigation

MaxxFast Gatzaag 70MM-2.3/4


MaxxFast trepans sont idéales pour: Acier, inox, non ferro, bois, verneer, matières plastiques et plâtre.

Numero articolo X8000.070.001
Diameter 70
Snijdiepte (mm) 40
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Confezionato per 1

Specifiche

Diameter 70
Snijdiepte (mm) 40
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor non-ferrometaal Ja
Geschikt voor gipskarton Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor hout Ja
Merk Maxxfast
Gewicht per stuk (g) 250
Type Hole Saw

Numeri di articolo

Numero articolo X8000.070.001
EAN 8715494305372
UBB 500574301965
UNSPSC 27112826
Nr articolo produttore  JF007000
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.