text.skipToContent text.skipToNavigation

Maillet caoutchouc GH ERGO poids propre 2,9 kg noir longueur du manche PROBST


Équipé de deux éléments en caoutchouc différents. Un côté est doté d’un profilé rectangulaire légèrement incliné, de sorte que le profilé en caoutchouc touche la pierre sur toute sa surface sans que l’utilisateur doive se tenir trop près du bord de la couche de pierre. Sur le deuxième côté, le profil se rétrécit en forme de toit, ce qui permet de frapper avec précision, par exemple dans les gorges des briques en H. La longueur du manche de marteau, qui passe de 800 mm à 1 000 mm, permet une position ergonomique droite et un travail sans fatigue. Les éléments spéciaux en caoutchouc butyle permettent de ménager les poignets et les coudes. Le rebond désagréable lors de la frappe est complètement éliminé par l’amortissement

Artikelnummer 7S252622
Modèle Marteau en caoutchouc
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 1000
Matériau de poignée Bois
Magnétique Non
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Modèle Marteau en caoutchouc
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 1000
Matériau de poignée Bois
Magnétique Non
Sans recul Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Poids total (g) 2900
Pointe échangeable Non
Matériau de tête Caoutchouc
Avec arrache-clous Non
Avec bâton de protection Non
Avec porte-clou Non
Marque Probst
Type 51800113, GH-ERGO

Artikelnummern

Artikelnummer 7S252622
EAN 4054979585774
UBB 500583251300
UNSPSC 27111602
Hersteller Artikel Nr 4000818778
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.