text.skipToContent text.skipToNavigation

Maillet à frappe amortie SIMPLEX longueur 405 mm D. de la tête 60 mm bois HALDER


Boîtier de serrage en 2 parties en aluminium. Embouts de frappe et manche Simplex facilement interchangeables en dévissant ou vissant la vis de serrage à six pans creux. Têtes d’impact sans abrasion, 1 pièce en superplastique, blanc (semi-dur) et TPE-soft, bleu (tendre). Sans abrasion

Article number 7C770374
Modèle Embouts de rechange
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 405
Matériau de poignée Bois
Diamètre de pointe/largeur de pointe (mm) 60
Packed per 1

Specifications

Modèle Embouts de rechange
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 405
Matériau de poignée Bois
Diamètre de pointe/largeur de pointe (mm) 60
Magnétique Non
Sans recul Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Poids total (g) 873
Pointe échangeable Oui
Matériau de tête Aluminium
Avec arrache-clous Non
Avec bâton de protection Non
Avec porte-clou Non
Marque Halder
Model SIMPLEX
Type Soft-Face Mallet

Article numbers

Article number 7C770374
EAN 4030618302759
UBB 500583074199
UNSPSC 27111602
Manufacturer article nr  3117.06
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.