text.skipToContent text.skipToNavigation

M12


Pince à poutrelles fischer avec filetage pour une fixation simple par pinces sur les poutres métalliques. Des plaques de sécurité sont nécessaires pour les installations VdS à partir du DN 65. La forme de la vis évite efficacement le glissement de la pince sur la poutrelle.

Article number 20949FIS
Longueur
Classe de qualité Autre
Matériau Acier
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 228.08
Packed per 50
Full Box only

Specifications

Longueur 85 mm
Classe de qualité Autre
Matériau Acier
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 228.08
Info
  • F max = Maximum recommended static load (centr. tension).
  • Approved by VdS and FM (from M10 upward only).
  • Safety brackets necessary for VdS systems starting from DN 65.
Code Douanier 73259910

Description

Pince à poutrelles fischer avec filetage pour une fixation simple par pinces sur les poutres métalliques. Des plaques de sécurité sont nécessaires pour les installations VdS à partir du DN 65. La forme de la vis évite efficacement le glissement de la pince sur la poutrelle.

Article numbers

Article number 20949FIS
EAN 4006209209493
UBB 500616797709
UNSPSC 31162905
Manufacturer article nr  20949
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.