text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer rdm m 12/m10 reduction socket


Le manchon de réduction RDM M 12 / M 10 est un élément de montage utilisé pour réduire un filetage de M 12 à M 10. Le manchon de réduction est en acier électrozingué haute qualité, numéro de matière 1.0718 selon DIN EN 10277.

Article number 79414FIS
Longueur de gaine (mm) 40
Dimension 1 métrique 12
Dimension 2 métrique 10
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 37.181
Packed per 1

Specifications

Longueur de gaine (mm) 40
Dimension 1 métrique 12
Dimension 2 métrique 10
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 37.181
Code Douanier 7318190090

Description

Le manchon de réduction RDM M 12 / M 10 est un élément de montage utilisé pour réduire un filetage de M 12 à M 10. Le manchon de réduction est en acier électrozingué haute qualité, numéro de matière 1.0718 selon DIN EN 10277.

Article numbers

Article number 79414FIS
EAN 4006209794142
UBB 500616846977
UNSPSC 31162905
Manufacturer article nr  79414
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.