text.skipToContent text.skipToNavigation

M10X170


Kit de fixation complet pour un montage simple et rapide des lavabos et urinoirs. La fixation est composée d’une plaquette soudée à une tige filetée et d’un écrou en nylon. Les fixations pour lavabo ou urinoir WDP 10 x 170 sont insérés dans les parois pendant leur installation.

Numero articolo 14320FIS
Diamètre
Longueur
Longueur (mm) 170
Matériau Plastique
Marque Fischer
Confezionato per 1

Specifiche

Diamètre M10
Longueur 190 mm
Longueur (mm) 170
Matériau Plastique
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 401.16
Code des marchandises 7318154290

Descrizione

Kit de fixation complet pour un montage simple et rapide des lavabos et urinoirs. La fixation est composée d’une plaquette soudée à une tige filetée et d’un écrou en nylon.
Les fixations pour lavabo ou urinoir WDP 10 x 170 sont insérés dans les parois pendant leur installation.

Numeri di articolo

Numero articolo 14320FIS
EAN 4006209143209
UBB 500616714969
UNSPSC 31162400
Nr articolo produttore  14320
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.