text.skipToContent text.skipToNavigation

Lime de bricolage DIN 7261 A L. 200 mm coupe transv. 25 x 4,5 mm taille PFERD


Avec manche de lime ergonomique. Lime rectangulaire avec différentes coupes sur trois côtés. Coupe croisée à la face avant pour le dégrossissage. Taille droite 2 à l’arrière et bord d’affûtage. Pour l’ébavurage, l’usinage des surfaces et des bords, l’affûtage et l’aplanissement de l’acier et de la fonte aciérée. Grand confort de prise en main. La lime ne peut pas se mettre à rouler

Article number 1X027364
Forme Lime plate
Longueur totale (mm) 200
Largeur de lame (mm) 25
Hauteur de lame (mm) 4.5
Forme de coupe Coupe simple
Packed per 1

Specifications

Forme Lime plate
Longueur totale (mm) 200
Largeur de lame (mm) 25
Hauteur de lame (mm) 4.5
Forme de coupe Coupe simple
Coupe 1
Marque Pferd

Article numbers

Article number 1X027364
EAN 4007220542293
UBB 500581256889
UNSPSC 27111923
Manufacturer article nr  11273207
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.