text.skipToContent text.skipToNavigation

Lampe de bureau aluminium argent hauteur maxi. 600 mm pied avec HANSA


Aluminium/plastique. Avec pied. Bras de lampe réglable en continu, tête de lampe en plastique inclinable dans le sens horizontal et vertical. Portée maxi. de 670 mm - hauteur maxi. de 600 mm. Tension de service de 220 à 240 V. Couleur de la lumière 5 000 kelvins - blanc neutre. Flux lumineux 400 lumens ∙ Durée de vie - 20 000 heures. Consommation énergétique pondérée 7 kWh/1 000 h. Classe d’efficacité E (spectre A à G). Cette lampe contient des ampoules LED intégrées. Elles ne peuvent pas être remplacées

Numéro d'article 3A101271
Type de montage Pied
Couleur du boîtier Argent
Type de tension CA
Avec variateur Non
Ajustable Oui
Emballé par 1

Spécifications

Type de montage Pied
Couleur du boîtier Argent
Type de tension CA
Avec variateur Non
Ajustable Oui
Ployable Oui
Hauteur/profondeur (mm) 600
Matériau du boîtier Aluminium
Source lumineuse LED non interchangeable
Type de luminaire Lampe de bureau
Raccordement électrique avec système de prise Oui
Matériau du couvercle Sans couvercle
Tension nominale (V) 220 - 240
Avec source lumineuse Oui
Adapté au nombre de sources lumineuses 1
Avec appareil Non
Température de couleur (K) 5000 - 5000
Puissance du système (W) 6
Flux lumineux efficace (lm) 400
Couleur de la lumière Blanc
Compatible IFTTT Non
Durée de vie L70/B50 à 25 °C (h) 20000
Réglage 0-10 V Non
Réglage 1-10 V Non
Réglage DALI Non
Réglage DMW Non
Réglage potentiomètre (intégré à l’appareil) Non
Réglage LineSwitch Non
Réglage spécifique au fabricant Non
Réglage modulation de tension de réseau Non
Réglage phase descendante Non
Réglage phase ascendante Non
Réglage programmable Non
Réglage RF Non
Réglage Sine Wave Reduction Non
Réglage Touch and Dim Non
Réglage Zigbee Non
Réglage avec bouton-poussoir Non
Sans fonction de réglage Oui
Réglage DSI Non
Compatible avec Apple HomeKit Non
Compatible avec Google Assistant Non
Compatible avec Amazon Alexa Non
Température de couleur réglable No
Réglage des lumens No
Angle de rayonnement ajustable No
Appareil de commande échangeable Non
Réglable en hauteur Oui
Marque Hansa

Numéros d'articles

Numéro d'article 3A101271
EAN 7612176073974
UBB 500581637963
UNSPSC 39111510
N° Article du fabricant 5010641
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.