text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Knipex pince combinée 0305-160mm SB


Pince combinée Avec des zones de préhension pour les matériaux plats et ronds, adaptée à une utilisation polyvalente. Avec des tranchants pour les fils souples et durs. Longs tranchants pour les câbles plus épais. Bords de coupe trempés par induction, dureté des bords de coupe env. 60 HRC. carte/blister libre-service. - Capacité de coupe pour fil moyenn

Numéro d'article K1003.500.161
Isolé Oui
Traitement de surface Chromé
Longueur 160
Isolé 1 000 V Non
Matériau Acier
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Traitement de surface Chromé
Longueur 160
Isolé 1 000 V Non
Matériau Acier
Plage de dénudage diamètre (mm) 2 - 2
Finition de la poignée 2 composant
Revêtement de la poignée Plastifié
Forgé Oui
Certifié VDE Non
Marque Knipex

La description

Pince combinée Avec des zones de préhension pour les matériaux plats et ronds, adaptée à une utilisation polyvalente. Avec des tranchants pour les fils souples et durs. Longs tranchants pour les câbles plus épais. Bords de coupe trempés par induction, dureté des bords de coupe env. 60 HRC. carte/blister libre-service. - Capacité de coupe pour fil moyennement dur (diamètre) : Ø 3.1mm- Capacité de coupe fil dur (diamètre) : Ø 2.0mm- Capacité de coupe des câbles en cuivre, multi-torons : Ø 10.0mm- Capacité de coupe du câble en cuivre, multi-torons : 16.0mm²

Numéros d'articles

Numéro d'article K1003.500.161
EAN 4003773010609
UBB 500504100628
UNSPSC 27112139
N° Article du fabricant 03 05 160 SB
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.