text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Jeu d'outils pour MC4 Multi-Contact & MC4 EVO2 Solar Cable Connector 12AWG 32 x 8mm


Pince à sertir Pince à sertir universelle avec section de câble de 4 mm². Fonction 1 : couper les câbles photovoltaïques de 4 mm². Fonction 2 : dénudage de câbles photovoltaïques de 4 mm². Fonction 3 : sertissage de contacts MC4 de 4 mm². Ne convient pas à la série de contacts MC4 EVO2. Matrice de sertissage, pour connecteurs de câbles solaires MC4 (Mul

Article number 6K786503
Section transversale (mm²) 4 - 4
Marque Knipex
Packed per 1

Specifications

Section transversale (mm²) 4 - 4
Marque Knipex

Description

Pince à sertir Pince à sertir universelle avec section de câble de 4 mm². Fonction 1 : couper les câbles photovoltaïques de 4 mm². Fonction 2 : dénudage de câbles photovoltaïques de 4 mm². Fonction 3 : sertissage de contacts MC4 de 4 mm². Ne convient pas à la série de contacts MC4 EVO2. Matrice de sertissage, pour connecteurs de câbles solaires MC4 (Multi-Contact) couper - dénuder - sertir. - Application : MC4- Capacité en millimètres carrés : 4mm²- Nombre de profils de sertissage : 1- AWG : 12

Article numbers

Article number 6K786503
EAN 4003773072096
UBB 500641788129
UNSPSC 27112147
Manufacturer article nr  97 49 66 4
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.