text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Alligator Pince à Pompe à Eau Ouverture Mâchoire 50mm Poignée Multi-Composants Acier Chromé 250mm


KNIPEX Alligator® Autobloquant sur les tubes et les écrous : pas de glissement sur la pièce à travailler et peu de force manuelle requise. Surfaces de préhension avec des dents spéciales trempées, dureté des dents env. 61 HRC : haute résistance à lusure et préhension stable. Conception en caisson pour une grande stabilité grâce au double guidage. Constr

Numéro d'article 5P204164
Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 250
Nombre de réglages 9
Marque Knipex
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 250
Nombre de réglages 9
Marque Knipex

La description

KNIPEX Alligator® Autobloquant sur les tubes et les écrous : pas de glissement sur la pièce à travailler et peu de force manuelle requise. Surfaces de préhension avec des dents spéciales trempées, dureté des dents env. 61 HRC : haute résistance à lusure et préhension stable. Conception en caisson pour une grande stabilité grâce au double guidage. Construction robuste, insensible à la saleté , particulièrement adaptée aux travaux en extérieur. La protection anti-pincement empêche le pincement des doigts de lopérateur. pince avec point dattache pour le montage dun système de protection contre les chutes. avec poignées fines à plusieurs composants sans collier pour une meilleure prise en main et un transport plus facile. - Positions de réglage : 9- Capacité pour les tuyaux, pouces (diamètre) : Ø 2 in- Capacités pour les écrous : 46mm- Capacités pour les tuyaux (diamètre) : Ø 50mm- Système de protection contre les chutes : oui

Numéros d'articles

Numéro d'article 5P204164
EAN 4003773080176
UBB 500641773196
UNSPSC 27112101
N° Article du fabricant 88 02 250 T
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.