text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Frezy z węglików spiekanych HF 100 A Carbide 6X18X6

Sur commande

Propriétés: Fraise cylindrique sans coupe en bout - Désignation selon la norme DIN 8032: ZYA Avantages: Pour un usage universel - Spécialement pour des opérations de surfaçage

Numero articolo 1P496121
Kształt głowicy Cylinder
Całkowita długość (mm) 50
Średnica wału (mm) 6
Długość robocza (mm) 18
Uzębienie Specjalna stal cięta
Confezionato per 5
Solo full box

Specifiche

Kształt głowicy Cylinder
Całkowita długość (mm) 50
Średnica wału (mm) 6
Długość robocza (mm) 18
Uzębienie Specjalna stal cięta
Materiał do cięcia HM
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 6
Kształt głowicy zgodny z DIN 8032 ZYA
Marka Klingspor
O (max.) HF 100 A
Type Carbide Burr

Numeri di articolo

Numero articolo 1P496121
EAN 4014855276158
UBB 500695737444
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  334116
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.