text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disque à tronçonner 400X4,5X40


Avantages: Composition optimisée pour le travail sur l‘acier - Peut être utilisé sur l‘acier inoxydable - Bonnes propriétés coupantes - Optimal pour les tronçonneuses stationnaires de 3 - 5 KW

Numéro d'article 6F563003
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 4.5
Diamètre de disque (mm) 400
Adapté au métal Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 4.5
Diamètre de disque (mm) 400
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 40
Marque Klingspor
Poids par pièce (g) 1219
Code Douanier
Model A 24 R Supra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

La description

Avantages: Composition optimisée pour le travail sur l‘acier - Peut être utilisé sur l‘acier inoxydable - Bonnes propriétés coupantes - Optimal pour les tronçonneuses stationnaires de 3 - 5 KW

Numéros d'articles

Numéro d'article 6F563003
EAN 4014855138210
UBB 500513243385
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 296567
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.