text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Indexing plungers with cylindrical pin, premium Metric fine thread Steel 5.8, plastic grip Black oxide

Numero articolo
Marque Kipp
Classe 5.8
Matière Acier
Revêtement Black Oxide
Filetage Metric fine thread
Info Matière: Doigt d'indexage traité: Classe de résistance 5.8. Bouton de manœuvre thermoplastique, gris foncé.Finition: Doigt d'indexage trempé, rectifié et bruni. Nota: Les doigts d'indexage premium se distinguent par leur précision d‘ajustement élevée du doigt d‘indexage et de la douille filetée. Un point de centre, pouvant être utilisé pour augmenter la précision du positionnement, a de plus été ajouté sur la douille filetée. Les doigts d'indexage sont utilisés lorsqu'il faut éviter tout déplacement transversal et qu'un positionnement de précision élevé est requis. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le bouton. En cas de sollicitation élevée avec déplacement transversal, un embout de centrage doit être utilisé.Montage: Lors de l'utilisation du centrage de douilles filetées, il est recommandé de créer une adaptation au niveau de la pièce intermédiaire avant le taraudage.

Specifiche

Marque Kipp
Classe 5.8
Matière Acier
Revêtement Black Oxide
Filetage Metric fine thread
Info Matière: Doigt d'indexage traité: Classe de résistance 5.8. Bouton de manœuvre thermoplastique, gris foncé.Finition: Doigt d'indexage trempé, rectifié et bruni. Nota: Les doigts d'indexage premium se distinguent par leur précision d‘ajustement élevée du doigt d‘indexage et de la douille filetée. Un point de centre, pouvant être utilisé pour augmenter la précision du positionnement, a de plus été ajouté sur la douille filetée. Les doigts d'indexage sont utilisés lorsqu'il faut éviter tout déplacement transversal et qu'un positionnement de précision élevé est requis. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le bouton. En cas de sollicitation élevée avec déplacement transversal, un embout de centrage doit être utilisé.Montage: Lors de l'utilisation du centrage de douilles filetées, il est recommandé de créer une adaptation au niveau de la pièce intermédiaire avant le taraudage.

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.