text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Zestaw kluczy nasadowych Zyklop Metal 28-częściowy 1/2 cala szerokość między płaskownikami 10-19 mm


8100 SC 8 Set di cricchetti in metallo Zyklop con leva di commutazione, azionamento da 1/2", metrico, 28 pezzi 1x 8004 C Cricchetto in metallo Zyklop con leva di commutazione e azionamento da 1/2": 1/2", x 281 mm 10x 8790 HMC Presa Zyklop con azionamento da 1/2": 10x37 mm, 11x37 mm, 12x37 mm, 13x37 mm, 14x37 mm, 15x37 mm, 16x37 mm, 17x37 mm, 18x37 mm, 19x37 mm 1x 8794 LC Prolunga Zyklop con manicotto a rotazione libera, lunga, 1/2",: 1/2", x 250 mm 1x 8794 C Prolunga Zyklop a oscillazione, 1/2",: 1/2", x 52 mm 1x 8784 C2 Adattatore bit Zyklop, 1/2",, 5/16": 5/16", x 1/2", x 50 mm 2x 851/2 Bit Z: PH 2x32 mm, PH 3x32 mm 8x 867/2 Z Bit TORX®: TX 20x35 mm, TX 25x35 mm, TX 30x35 mm, TX 40x35 mm, TX 45x35 mm, TX 50x35 mm, TX 27x35 mm, TX 55x35 mm 4x 840/2 Z Bit: 5x30 mm, 6x30 mm, 8x30 mm, 10x30 mmSistemazione incredibilmente compatta del set con molti utensili in uno spazio minimo. Una sensazione di set a cricchetto completamente nuova grazie alle esclusive scatole in tessuto, molto robuste e durevoli. Possono essere posizionate in verticale per essere riposte in modo ordinato sullo scaffale dell'officina. Maggiore protezione delle superfici grazie al materiale esterno in tessuto. Peso e volume ridotti per una mobilità più semplice. ",Take it easy", Tool Finder con codifica a colori in base alle dimensioni.

Artikelnummer 81060.000.008
Ochrona powierzchni Chromowane
Opakowanie Plecak
Rozmiar złącza 1/2 cala
Zestaw mechanika grzewczego + sanitarnego Nie
Zestaw elektryka Nie
Verpakt per 1

Specificaties

Ochrona powierzchni Chromowane
Opakowanie Plecak
Rozmiar złącza 1/2 cala
Zestaw mechanika grzewczego + sanitarnego Nie
Zestaw elektryka Nie
Liczba wierteł prowadzących 0
Liczba kluczy widełkowych 0
Liczba wierteł do drewna 0
Liczba wierteł spiralnych HSS 0
Liczba przecinaków do kabli 0
Liczba narzędzi koncentrycznych 0
Liczba wkrętaków krzyżowych PH 0
Liczba wkrętaków krzyżowych PZ 0
Liczba pił do otworów 0
Liczba narzędzi do wykańczania kabli światłowodowych 0
Liczba wierteł rdzeniowych do krawędzi otworów 0
Liczba kluczy oczkowych 0
Liczba wkrętaków płaskich 0
Liczba wkładek nasadowych 0
Liczba kluczy nasadowych 10
Liczba kluczy płaskich 0
Liczba wierteł do kamienia 0
Liczba wierteł stopniowych 0
Liczba wkrętaków Torx 0
Całkowita liczba narzędzi 28
Liczba pilników 0
Liczba narzędzi pomiarowych 0
Rozmiar połączenia (mm) 12.5
Liczba szczypiec 0
Liczba kluczy płasko-oczkowych 0
Liczba gniazd Torx 8
Liczba gniazd sześciokątnych 15
Liczba kluczy sześciokątnych 0
Liczba kluczy nastawnych 0
Liczba wkładek do bitów 14
Liczba narzędzi testujących 0
Liczba grzechotek 1
Liczba prętów tommy 0
Liczba dłut i stempli 0
Liczba młotków 0
Liczba narzędzi wielofunkcyjnych 0
Liczba pił 0
Z grzechotką Tak
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 2585
Kod towaru 8204200000
Type Tool Set

Omschrijving

8100 SC 8 Set di cricchetti in metallo Zyklop con leva di commutazione, azionamento da 1/2", metrico, 28 pezzi 1x 8004 C Cricchetto in metallo Zyklop con leva di commutazione e azionamento da 1/2": 1/2", x 281 mm 10x 8790 HMC Presa Zyklop con azionamento da 1/2": 10x37 mm, 11x37 mm, 12x37 mm, 13x37 mm, 14x37 mm, 15x37 mm, 16x37 mm, 17x37 mm, 18x37 mm, 19x37 mm 1x 8794 LC Prolunga Zyklop con manicotto a rotazione libera, lunga, 1/2",: 1/2", x 250 mm 1x 8794 C Prolunga Zyklop a oscillazione, 1/2",: 1/2", x 52 mm 1x 8784 C2 Adattatore bit Zyklop, 1/2",, 5/16": 5/16", x 1/2", x 50 mm 2x 851/2 Bit Z: PH 2x32 mm, PH 3x32 mm 8x 867/2 Z Bit TORX®: TX 20x35 mm, TX 25x35 mm, TX 30x35 mm, TX 40x35 mm, TX 45x35 mm, TX 50x35 mm, TX 27x35 mm, TX 55x35 mm 4x 840/2 Z Bit: 5x30 mm, 6x30 mm, 8x30 mm, 10x30 mmSistemazione incredibilmente compatta del set con molti utensili in uno spazio minimo. Una sensazione di set a cricchetto completamente nuova grazie alle esclusive scatole in tessuto, molto robuste e durevoli. Possono essere posizionate in verticale per essere riposte in modo ordinato sullo scaffale dell'officina. Maggiore protezione delle superfici grazie al materiale esterno in tessuto. Peso e volume ridotti per una mobilità più semplice. ",Take it easy", Tool Finder con codifica a colori in base alle dimensioni.

Artikelnummers

Artikelnummer 81060.000.008
EAN 4013288173881
UBB 500625637003
UNSPSC 27111703
Fabrikant artikelnummer 05004078001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.