text.skipToContent text.skipToNavigation

JALLATTE BOTTE JALASKA CAP S3 J0399, 45


Referência 4G004430
Couleur Argent
Modèle Jusqu’aux chevilles
Imperméable Oui
Type Boot
Sans métal Non
Type de fermeture Autre
Finition ignifugée Non
Embalado por 1

Especificações

Couleur Argent
Modèle Jusqu’aux chevilles
Imperméable Oui
Type Boot
Sans métal Non
Type de fermeture Autre
Finition ignifugée Non
Pointure 45
Certifié ESD Non
Avec plaque de protection contre les clous Non
Avec protection métatarsienne Non
Visibilité élevée (couleurs de signal) Non
Sexe Hommes
Taille enfant Non
Matériau de la semelle Autre
Matériau de surface Cuir
Wide fit No
Rembourrage intérieur Oui
Avec protection de talon Non
Avec embout de protection Oui
Type d'embout de protection Acier
Matériau de la doublure Autre
Orthopédique Non
Avec capuchon anti-chocs / anti-éraflures Oui
Avec semelle intérieure amovible Oui
Matériau du capuchon anti-éraflure / anti-choc Autre
Avec semelle intermédiaire Oui
Matériau de la semelle intermédiaire Acier
Résistance au glissement selon ISO 20344: 2010 SRC
Isolation thermique de la semelle (HL) Non
Isolation thermique de la semelle contre le froid (CL) Non
Résistant au carburant et à l'huile (FO) Non
Semelle résistante aux hydrocarbures (ORO) Non
Semelle résistante à la chaleur jusqu'à 300 ° C Non
Chaussures de catégorie de sécurité selon ISO 20345: 2010 s3
Antistatique Oui
Protection antidérapante Oui
Marque Jallatte
Code Douanier 64034000
Model Jallatte Laars S3 Jalaska CAP SAS
Type Safety Boots

Números do artigo

Referência 4G004430
EAN 3597810151925
UBB 500513172410
UNSPSC 46181604
Artigo do fabricante nr J0399 45 (57601545)
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.