text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem sześciokątnym ISO 4014 Stal nierdzewna A4 (AD-W2) 70 do zbiorników ciśnieniowych

Article number
Marka Fabory
Klasa 70
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4 (AD-W2)
Gwint Metryczny

Specifications

Marka Fabory
Klasa 70
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4 (AD-W2)
Gwint Metryczny
Info Specific features of fasteners for pressure vessels:
  • Intended for use in pressure vessels, steam appliances, equipment and flange connections at temperatures from -10 °C up to +300 °C.
  • Meets the requirements of AD2000-W2, TRD106 and DIN 267-13.
  • Manufacturers included in VdTÜV-Merkblatt 1253/4 are entitled to replace a certificate EN 10204 3.1 by marking the fasteners with the property class and the manufacturer’s mark. This recognition is equally accepted by Lloyd's Register Energy.
  • Sizes with a diameter > M24 are minimal property class 50.do zbiorników ciśnieniowych

Standards

ASME B18.2.3.1M
DIN 931
ISO 4014
NEN 1555
NF E25-112

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.