text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Pince téléphonique 8132 200 VDE


Mors longs et plats, faces de préhension droites, dentelés, pour tenir, saisir, plier et couper, tranchants de précision trempés par induction, dureté 61 - 63 HRC, acier spécial trempé et revenu GEDORE, matricé, trempé à l'huile et recuit, Poignées avec isolation par trempage VDE jusqu'à 1000 V, selon EN 60900/IEC 60900, isolation Check-Tool en deux couches

Numéro d'article G3026.700.200
Isolé Oui
Forme Droit
Poids 248
Longueur (mm) 200
Isolé 1 000 V Oui
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Forme Droit
Poids 248
Longueur (mm) 200
Isolé 1 000 V Oui
Matériau Acier
Longueur de mâchoire (mm) 75.7
Largeur de tête (mm) 3.7
Revêtement de la poignée Autre
Hauteur de tête (mm) 9.5
Certifié VDE Oui
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 215
Code Douanier
Type Telephone Pliers

La description

Mors longs et plats, faces de préhension droites, dentelés, pour tenir, saisir, plier et couper, tranchants de précision trempés par induction, dureté 61 - 63 HRC, acier spécial trempé et revenu GEDORE, matricé, trempé à l'huile et recuit, Poignées avec isolation par trempage VDE jusqu'à 1000 V, selon EN 60900/IEC 60900, isolation Check-Tool en deux couches

Numéros d'articles

Numéro d'article G3026.700.200
EAN 4010886672167
UBB 240104022530
UNSPSC 27112148
N° Article du fabricant 6721650
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.