text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore tête Allen 42 6 mm


GEDORE acier au vanadium 61CrSiV5, tailles 0,7 mm et 0,9 mm finition métal en canon, zingué jusqu'à la taille 12 mm, chromé jusqu'à la taille 14 mm, Acier au vanadium 61CrSiV5, galvanisé

Artikelnummer G2182.060.001
Longueur totale (mm)
Isolé Non
Largeur de clé (mm) 6
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 38
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Longueur totale (mm) 97
Isolé Non
Largeur de clé (mm) 6
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 38
Diamètre de lame (mm) 6
Avec tête sphérique Non
Capuchon rotatif Non
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 30
Type Hexagon Socket Key

Beschreibung

GEDORE acier au vanadium 61CrSiV5, tailles 0,7 mm et 0,9 mm finition métal en canon, zingué jusqu'à la taille 12 mm, chromé jusqu'à la taille 14 mm, Acier au vanadium 61CrSiV5, galvanisé

Artikelnummern

Artikelnummer G2182.060.001
EAN 4010886634080
UBB 203120532650
UNSPSC 27111710
Hersteller Artikel Nr 6340850
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.