text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Pince à becs ronds 160 JC


Mors longs, faces de préhension dentelées, pour la préhension et le pliage, acier spécial trempé et revenu GEDORE, matricé, trempé à l'huile et recuit, JC = chromé, avec poignées à 2 composants, TL = gris acier, avec poignées antidérapantes trempées dans l'eau bleue.

Numero articolo G3021.300.160
Isolé Oui
Traitement de surface Chromé
Poids 150
Longueur (mm) 160
Isolé 1 000 V Non
Confezionato per 1

Specifiche

Isolé Oui
Traitement de surface Chromé
Poids 150
Longueur (mm) 160
Isolé 1 000 V Non
Matériau Acier
Longueur de mâchoire (mm) 48
Largeur de tête (mm) 16.5
Finition de la poignée 2 composant
Revêtement de la poignée Autre
Hauteur de tête (mm) 8.7
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 115
Code Douanier 8203200000
Type Round Nose Pliers

Descrizione

Mors longs, faces de préhension dentelées, pour la préhension et le pliage, acier spécial trempé et revenu GEDORE, matricé, trempé à l'huile et recuit, JC = chromé, avec poignées à 2 composants, TL = gris acier, avec poignées antidérapantes trempées dans l'eau bleue.

Numeri di articolo

Numero articolo G3021.300.160
EAN 4010886671689
UBB 203102189446
UNSPSC 27112125
Nr articolo produttore  6716810
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.