text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Pince à becs 8000 A 1


DIN 5254 Forme A, Pointes droites, Avec ressort d'ouverture, Avec protection contre le serrage, Acier spécial au chrome-vanadium GEDORE forgé, trempé et revenu, Usiné avec précision, trempé à l'huile et recuit, Noir, avec poignées trempées rouges, Noir, avec poignées trempées bleues

Numéro d'article G3001.010.001
Modèle Droit
Isolé Oui
Avec ressort Oui
Longueur (mm) 40
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Droit
Isolé Oui
Avec ressort Oui
Longueur (mm) 40
Isolé 1 000 V Non
Plage de serrage (mm) 10 - 25
Adapté aux circlips extérieurs Oui
Broches interchangeables Non
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 80
Code Douanier 8203200000
Type Circlip Pliers

La description

DIN 5254 Forme A, Pointes droites, Avec ressort d'ouverture, Avec protection contre le serrage, Acier spécial au chrome-vanadium GEDORE forgé, trempé et revenu, Usiné avec précision, trempé à l'huile et recuit, Noir, avec poignées trempées rouges, Noir, avec poignées trempées bleues

Numéros d'articles

Numéro d'article G3001.010.001
EAN 4010886670149
UBB 240100001231
UNSPSC 27112140
N° Article du fabricant 6701460
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.