Clés dynamométriques
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
Outils dynamométriques
Clés dynamométriques
6W004822
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
Gedore Clés dynamométriques K 1/4 5-25 NM
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
6W004822
Isolé
Non
Électronique
Non
Poids
680
Longueur totale (mm)
284
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Avec signal sonore
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Isolé
Non
Électronique
Non
Poids
680
Longueur totale (mm)
284
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Avec signal sonore
Oui
Couple de serrage (Nm)
['5.000', '25.000']
Largeur de tête (mm)
35
Dimension de raccordement (mm)
6.3
Précision de valeur d'échelle (Nm)
0.1
Modèle de tournevis
Non
Précision selon ISO 6789 (%)
3
Hauteur de tête (mm)
25.3
Avec échelle
Oui
Certifié VDE
Non
Marque
Gedore
Code Douanier
82041100
Model
4549-02
Type
Torque Wrench
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6W004822
EAN
4002805923825
UBB
500632595558
UNSPSC
27111715
N° Article du fabricant
1545132