text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Clés dynamométriques CL 1/2

Article number 0P198668
Isolé Non
Électronique Non
Poids 2300
Longueur totale (mm) 617
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Avec signal sonore Oui

Specifications

Isolé Non
Électronique Non
Poids 2300
Longueur totale (mm) 617
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) ['60.000', '300.000']
Largeur de tête (mm) 35
Dimension de raccordement (mm) 12.5
Précision de valeur d'échelle (Nm) 5
Adapté à une rallonge Oui
Modèle de tournevis Non
Précision selon ISO 6789 (%) 3
Hauteur de tête (mm) 30
Avec échelle Oui
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Code des marchandises 82041100
Model 8567-10
Type Torque Wrench

Article numbers

Article number 0P198668
EAN 4002805856710
UBB 500642467673
UNSPSC 27111715
Manufacturer article nr  7685960
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.