Clés dynamométriques
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
Outils dynamométriques
Clés dynamométriques
4H659878
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
Gedore Clés dynamométriques C SE A+S 14 X 18
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
4H659878
Isolé
Non
Électronique
Non
Poids
1700
Longueur totale (mm)
653
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
14x18 mm
Avec signal sonore
Oui
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Isolé
Non
Électronique
Non
Poids
1700
Longueur totale (mm)
653
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
14x18 mm
Avec signal sonore
Oui
Couple de serrage (Nm)
80
Largeur de tête (mm)
35
Précision de valeur d'échelle (Nm)
5
Modèle de tournevis
Non
Précision selon ISO 6789 (%)
3
Hauteur de tête (mm)
30
Avec échelle
Oui
Certifié VDE
Non
Marque
Gedore
Code Douanier
Voir
Model
7482-01
Type
Torque Wrench
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4H659878
EAN
4002805927304
UBB
500642450661
UNSPSC
27111715
N° Article du fabricant
1427105