Clés à cliquet
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
Clés et douilles
Clés polygonales
Clés à cliquet
6P444014
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
Gedore Clés à cliquet 9X12 13MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
6P444014
Longueur (m)
70.5
Isolé 1 000 V
Non
Coudé
Non
Largeur de clé, grand format (mm)
13
Largeur de clé, petit format (mm)
13
Clé unilatérale
Oui
Finition avec peu d'étincelles
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Longueur (m)
70.5
Isolé 1 000 V
Non
Coudé
Non
Largeur de clé, grand format (mm)
13
Largeur de clé, petit format (mm)
13
Clé unilatérale
Oui
Finition avec peu d'étincelles
Non
Hauteur de tête, petit format (mm)
15.8
Hauteur de tête, grand format (mm)
9
Clé de blocage de starter
Non
Largeur de tête, petit format (mm)
22
Largeur de tête, grand format (mm)
25.7
Version à cliquet
Non
Nombre d’angles
12
Finition ouverte
Non
Marque
Gedore
Poids par pièce (g)
90
Code Douanier
Voir
Model
Sukse
Type
Ring Ratchet Spanner
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6P444014
EAN
4002805933121
UBB
500632570395
UNSPSC
27111726
N° Article du fabricant
2827743