text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Clés à cliquet 31 K 16 16.IN.


Spécialement pour la construction métallique et les échafaudages, arbre plat jusqu'à 30", poignée de tube à emboîter à partir de 35", GEDORE vanadium 31CrV3, manganèse-phosphaté

Numéro d'article G2302.000.406
Traitement de surface Chromé
Poids 600
Longueur (mm) 400
Avec bague d’insertion Non
Marque Gedore
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Poids 600
Longueur (mm) 400
Avec bague d’insertion Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 570
Code Douanier 8204110000
Type Friction Ratchet without Insert Ring

La description

Spécialement pour la construction métallique et les échafaudages, arbre plat jusqu'à 30", poignée de tube à emboîter à partir de 35", GEDORE vanadium 31CrV3, manganèse-phosphaté

Numéros d'articles

Numéro d'article G2302.000.406
EAN 4010886624340
UBB 203120502125
UNSPSC 27111711
N° Article du fabricant 6243490
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.