text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Clé à cliquet 41 BV 30 30 MM


Zejména v ocelových konstrukcích a lešeních, GEDORE vanadová ocel 31CrV3, chromovaná, Vanadová ocel 31CrV3, chromovaná

Artikelnummer G2309.410.001
Isolé Non
Hauteur 43
Poids 5115
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 910
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isolé Non
Hauteur 43
Poids 5115
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 910
Isolé 1 000 V Non
Antidéflagration Non
Avec poignée Oui
Finition traversante Non
Joint de cardan Non
Dimension de raccordement (mm) 30
Angle de basculement arrière (°) 15
Commutable Oui
Cliquet en acier Non
Adapté aux mèches Non
Verrouillage de la douille Non
Déverrouillage intégré Non
Manche rotatif Non
Manche extensible Non
Tête articulée Non
Tête rotative Non
Adapté à des inserts de clé à douille Non
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 5000
Code Douanier 8204110000
Type Ratchet

Beschreibung

Zejména v ocelových konstrukcích a lešeních, GEDORE vanadová ocel 31CrV3, chromovaná, Vanadová ocel 31CrV3, chromovaná

Artikelnummern

Artikelnummer G2309.410.001
EAN 4010886633861
UBB 203120531660
UNSPSC 27111711
Hersteller Artikel Nr 6338600
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.