text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ratschenschlüssel 3300838

Sur commande

Numero articolo 4B763917
Länge (mm)
Schlüsselbreite offenes Ende (mm)
Schutz der Oberfläche Verchromt
Gewicht 205
Isolationsschutz 1000 V Nein
Gekröpft Nein
Funkenarmes Modell Nein
Confezionato per 1

Specifiche

Länge (mm) 239
Schlüsselbreite offenes Ende (mm) 18
Schutz der Oberfläche Verchromt
Gewicht 205
Isolationsschutz 1000 V Nein
Gekröpft Nein
Funkenarmes Modell Nein
Mit Kneifzange Nein
Geeignet für Drehriegel Nein
Schlüsselweite Buchse/Ring/Ratsche (mm) 18
Kopfbreite offenes Ende (mm) 39.9
Kopfbreite Buchse/Ring/Knarre (mm) 33.7
Kopfhöhe offenes Ende (mm) 9
Kopfhöhe Buchse/Ring/Knarre (mm) 11.2
Modell mit Ratsche Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Gedore
Warennummer 82041100
Type Ratchet Spanner

Numeri di articolo

Numero articolo 4B763917
EAN 4060833008389
UBB 500694948596
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  3300838
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.