text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ciseau à fendre 112 2512 8 x 250mm


Soigneusement trempé et revenu sur toute la longueur, têtes de frappe trempées par induction, bord de travail poli et verni clair, bord de travail poli et verni clair, bord de travail poli et verni clair

Numero articolo G4716.002.512
Longueur (mm) 250
Largeur de coupe (mm) 12
Matériau Acier chrome vanadium
Avec protection des mains Non
Largeur de l'arbre (mm) 8
Confezionato per 1

Specifiche

Longueur (mm) 250
Largeur de coupe (mm) 12
Matériau Acier chrome vanadium
Avec protection des mains Non
Largeur de l'arbre (mm) 8
Hauteur de l'arbre (mm) 8
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 120
Code Douanier 8205598000
Type Electrician Chisel

Descrizione

Soigneusement trempé et revenu sur toute la longueur, têtes de frappe trempées par induction, bord de travail poli et verni clair, bord de travail poli et verni clair, bord de travail poli et verni clair

Numeri di articolo

Numero articolo G4716.002.512
EAN 4010883874519
UBB 203116093642
UNSPSC 27111901
Nr articolo produttore  8745150
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.