text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Bit 685 2,5 S-010 2,5 mm 10 pièces


Pour utilisation manuelle et dans les outils électriques et pneumatiques, Selon DIN ISO 2351-3, Avec entraînement hexagonal externe selon DIN ISO 1173, Acier au vanadium spécial, finition en métal pulvérisé, Paquets de 10 et 5 pièces

Numero articolo G2415.025.001
Nombre de bits PH 0
Nombre de bits PZ 0
Nombre de bits Torx 0
Nombre de bits fente 0
Nombre de bits total 10
Confezionato per 1

Specifiche

Nombre de bits PH 0
Nombre de bits PZ 0
Nombre de bits Torx 0
Nombre de bits fente 0
Nombre de bits total 10
Avec support magnétique Non
Nombre de bits internes hexagonaux 10
Nombre de bits TriWing 0
Nombre de bits à deux trous 0
Avec cliquet de mèche Non
Nombre d’embouts quatre pans mâles 0
Avec poignée Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 50
Code Douanier 8207903000
Type Slotted Bit Set

Descrizione

Pour utilisation manuelle et dans les outils électriques et pneumatiques, Selon DIN ISO 2351-3, Avec entraînement hexagonal externe selon DIN ISO 1173, Acier au vanadium spécial, finition en métal pulvérisé, Paquets de 10 et 5 pièces

Numeri di articolo

Numero articolo G2415.025.001
EAN 4010886140079
UBB 203122615206
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  6538880
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.