text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2160 Tournevis Phillips PH2 150mm Lame 3-Component Grip 260mm

Article number 2Y780606
Longueur de lame (mm)
Système à vis Phillips
Isolé Oui
Taille 2
Poids 140

Specifications

Longueur de lame (mm) 150
Système à vis Phillips
Isolé Oui
Taille 2
Poids 140
Longueur totale (mm) 260
Antimagnétique Oui
Isolé 1 000 V Non
Dispositif de serrage Non
Finition de précision Non
Finition avec peu d'étincelles Oui
Finition de la poignée Autre
Capuchon rotatif Oui
Lame continue Non
Avec protection anti-roulis Oui
Avec capuchon frappant Non
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Model 2160

Description

Poignées à 3 composants Power-Grip3 avec trou de suspension, Poignée ergonomique permettant un travail précis et sans fatigue, Articulation positive de la poignée et de la lame pour une transmission optimale de la force, Type d'entraînement marqué à l'extrémité de la poignée, Lame de taille 3 et 4 avec mitre hexagonale, Lame en acier trempé au molybdène-vanadium-Plus de GEDORE, * non standardisé

Article numbers

Article number 2Y780606
EAN 4010886938072
UBB 500642606288
UNSPSC 27111701
Manufacturer article nr  2824078
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.