text.skipToContent text.skipToNavigation

Assortiment d'outils 1090 90 pièces fourni avec coffret de transport rigide pour


Un assortiment bien pensé pour le travail à effectuer, Emballé dans une valise en plastique solide, Cadre en aluminium, trois charnières en acier, poignée vissée, équipée de serrures intégrées, Peut être utilisé partout où les bons outils doivent être toujours à portée de main, Outils GEDORE en vanadium, chromés, Dimensions : L 480 x P 370 x H 180 mm, Dimensions : L 480 x P 370 x H 180 mm

Article number G2025.660.159
Emballage Coffre
Ensemble de monteur sanitaire/de chauffage Non
Ensemble de monteur électricien Oui
Nombre de trous de guidage 0
Nombre de clés à fourche 0
Packed per 1

Specifications

Emballage Coffre
Ensemble de monteur sanitaire/de chauffage Non
Ensemble de monteur électricien Oui
Nombre de trous de guidage 0
Nombre de clés à fourche 0
Nombre de mèches à bois 0
Nombre de forets hélicoïdaux HSS 0
Nombre de cisailles à câbles 1
Nombre d'outils coaxiaux 0
Nombre de tournevis cruciformes PH 2
Nombre de tournevis cruciformes PZ 2
Nombre de scies cloches 0
Nombre d'outils de confection de fibres optiques 0
Nombre de fraises de bordure 0
Nombre de clés polygonales 0
Nombre de tournevis plats 4
Nombre d'inserts enfichables 3
Nombre de douilles 10
Nombre de clés à douille 12
Nombre de forets à pierre 0
Nombre de forets à étages 0
Nombre de tournevis Torx 0
Nombre total d'outils 90
Nombre de limes 0
Nombre d'appareils de mesure 1
Nombre de pinces 6
Nombre de clés plates à couronne 0
Nombre de clés hexagonales 4
Nombre de clés à molette 0
Nombre d'inserts de bit 22
Nombre d'outils de test 1
Nombre de cliquets 1
Nombre de broches rotatives 0
Nombre de burins et de poinçons 1
Nombre de marteaux 1
Nombre d'outils multifonction 0
Nombre de scies 1
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 11700
Code Douanier 82055980
Type Tool Assortment

Description

Un assortiment bien pensé pour le travail à effectuer, Emballé dans une valise en plastique solide, Cadre en aluminium, trois charnières en acier, poignée vissée, équipée de serrures intégrées, Peut être utilisé partout où les bons outils doivent être toujours à portée de main, Outils GEDORE en vanadium, chromés, Dimensions : L 480 x P 370 x H 180 mm, Dimensions : L 480 x P 370 x H 180 mm

Article numbers

Article number G2025.660.159
EAN 4010886660157
UBB 240188160586
UNSPSC 24113106
Manufacturer article nr  6601590
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.