Gaines thermo-rétractables
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
Matériaux d'assemblage et isolation
Matériaux d'assemblage
Gaines thermo-rétractables
5U065655
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
Gaine thermorétractable Ripca 4.8-2.4mm noir 2:1 200m
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
5U065655
Couleur
Noir
Sans halogène
Non
Épaisseur de paroi après rétrécissement (mm)
0.51
Type d'appareil
Rétrécissable à chaud
Longueur (m)
200
Matériau
Autre
Température de fonctionnement (°C)
-55 - 135
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Couleur
Noir
Sans halogène
Non
Épaisseur de paroi après rétrécissement (mm)
0.51
Type d'appareil
Rétrécissable à chaud
Longueur (m)
200
Matériau
Autre
Température de fonctionnement (°C)
-55 - 135
Diamètre interne avant rétrécissement (mm)
4.8
Diamètre interne après rétrécissement (mm)
2.4
Transparent
Non
Imprimable
Non
Avec adhésif intérieur
Non
Homologation UL
Oui
Marque
Ripca
Code Douanier
Voir
Type
Shrink Tubing
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5U065655
EAN
8712734043322
UBB
500640724869
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
HSS48B-200