text.skipToContent text.skipToNavigation

Fraise deux tailles DIN 844 type HR D. nominal 25 mm L. de garniture 63 mm PROMAT


HSS-Co5. DIN 844. Type HR. Quatre tranchants. Court. Chanfrein de protection de 45°. Coupe au centre. Profil croisé dépouillé fin. Tige cylindrique avec méplat d’entraînement. Coupe à droite. Pour le fraisage de matériaux d’une solidité jusqu’à env. 800 N/mm² avec outil non revêtu et 1 200 N/mm² avec outil revêtu

Numéro d'article 1V986209
Modèle Fraise à chanfreiner
Longueur totale (mm) 121
Diamètre d'arbre (mm) 25
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 63
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Fraise à chanfreiner
Longueur totale (mm) 121
Diamètre d'arbre (mm) 25
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 63
Nombre de dents 4
Matière de coupe Autre
Direction de coupe Droit
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 25
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 1V986209
EAN 4015448567028
UBB 500581264701
UNSPSC 27112803
N° Article du fabricant 4000866083
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.