text.skipToContent text.skipToNavigation

Fraise à rayon plein D. nominal 10 mm L. de garniture 21 mm HSS-Co8 TiCN DIN PROMAT


Položka č. 7L462317
Modèle Fraise torique
Longueur totale (mm) 63
Diamètre d'arbre (mm) 10
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 21
Nombre de dents 2
Matière de coupe Autre
Ambalat la 1

technické údaje

Modèle Fraise torique
Longueur totale (mm) 63
Diamètre d'arbre (mm) 10
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 21
Nombre de dents 2
Matière de coupe Autre
Direction de coupe Droit
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 10
Marque Promat
Code des marchandises 82077031

Čísla materiálu

Položka č. 7L462317
EAN 4015448521013
UBB 500583157275
UNSPSC 27112803
Číslo materiálu výrobcu 4000866606
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.