text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret pour le verre/le carrelage QuickBit® Ceramic Master D. 6,0 mm longueur HELLER


Numéro d'article 7C331870
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Autre
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 75
Diamètre du foret (mm) 6
Système d'enregistrement Autre
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Oui
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Oui
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Matière de coupe Autre
Forme de la tige Autre
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Oui
Foret hélicoïdal Non
Avec fermeture rapide Non
Marque Heller
Poids par pièce (g) 12
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 7C331870
UBB 500719127168
UNSPSC 27112221
N° Article du fabricant 50094
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.