text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret marteau Bionic Pro D. 14,0 mm L. de travail 150 mm L.200 mm SDS-plus HELLER


Artikelnummer 5W890970
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement SDS-plus
Longueur de coupe (mm) 150
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Longueur totale (mm) 200
Diamètre du foret (mm) 14
Système d'enregistrement SDS-plus
Longueur de coupe (mm) 150
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Oui
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Oui
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Matière de coupe Autre
Forme de la tige Autre
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Oui
Foret hélicoïdal Non
Avec fermeture rapide Non
Marque Heller
Code des marchandises 82075030

Artikelnummern

Artikelnummer 5W890970
EAN 4010159156370
UBB 500582622006
UNSPSC 20111603
Hersteller Artikel Nr 15637
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.