text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret à centrer DIN 333 forme A D. nominal 2,5 mm HSS coupe à droite PROMAT


Article number 1S761031
Longueur totale (mm) 45
Diamètre d'arbre (mm) 6.3
Diamètre nominal (mm) 2.5
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 60
Forme de la tige Autre
Direction de coupe Droit
Packed per 5
Full Box only

Specifications

Longueur totale (mm) 45
Diamètre d'arbre (mm) 6.3
Diamètre nominal (mm) 2.5
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 60
Forme de la tige Autre
Direction de coupe Droit
Marque Promat
Code Douanier 82075060

Article numbers

Article number 1S761031
EAN 4015448416135
UBB 500581196812
UNSPSC 23241639
Manufacturer article nr  4000861806
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.